Cheie unghiulară hexagonală cu cap sferic, acoperită cu vopsea pulbere 1,5 mm

Cod articol: 626064 1,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
533 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Lungimea tijei 52×16 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626064 1,5
EAN / GTIN 7610733200849
Număr producător 212.1,5 LG

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L; lungimi optimizate ale tijei. Cu cap sferic, cu fixare oblică până la o înclinaţie de 30°.
Aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow” extrem de vizibile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături