• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă pentru Torx Plus®, cu mâner în formă de fanion, Profil Torx Plus®: 10IP

Cod articol.: 625920 10IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-molibden
Lungimea totală L 82 mm
Lungimea lamei l1 40 mm
Suprafaţă cromat
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner tip steag
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 10IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625920 10IP
EAN / GTIN 4045197563743
Număr producător 625920 10IP
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner în formă de fanion (cu o singură parte proeminentă), cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din polipropilenă. Tije din oţel crom-molibden, suprafaţă cromată, vârfuri negre.