• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, s boční rukojetí, Profil Torx Plus®: 10IP

Artiklové číslo: 625920 10IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chrom-molybdenová ocel
Celková délka L 82 mm
Délka čepele l1 40 mm
Povrch chromované
Barva Modrá; Oranžová
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Boční rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 10IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625920 10IP
EAN / GTIN 4045197563743
Číslo výrobce 625920 10IP
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Postranní rukojeť (jednostranná) s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a polypropylenovým jádrem. Čepele z chrom molybdenové oceli, povrch chromovaný, hroty černé.