Şurubelniţă pentru Torx Plus®, cu mâner tip T, Profil Torx Plus®: 7IP

Cod articol: 625911 7IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus® 7IP
Lungimea lamei 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Lungimea totală 105 mm
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 625911 7IP
EAN / GTIN 7610733287567
Număr producător PB 1408.7-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.