Şurubelniţă pentru Torx Plus®, cu mâner tip T, Profil Torx Plus®: 9IP

Cod articol.: 625911 9IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Execuție dreaptă
Material oțel special / aliaj special
Lungimea lamei l1 60 mm
Lungimea totală L 105 mm
Culoarea albastru; roşu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 9IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Diametrul lamei 3,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625911 9IP
EAN / GTIN 7610733287581
Număr producător PB 1408.9-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.