Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 625400 TX9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multicraft
Hexagon pentru acţionare cu cheie nein
Lungimea lamei 60 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 155 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625400 TX9
EAN / GTIN 7610733087273
Număr producător 6400.9-60

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă „multicraft” deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX27 cu hexagon pentru suport de cheie.