{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | multicraft | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | nein | |
| Lungimea lamei | 50 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX7 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 625400 TX7 | |
| EAN / GTIN | 7610733064014 | |
| Număr producător | PB 6400.7-50 |