• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Şurubelniţă unghiulară pentru Torx® fosfatată, Profil Torx®: TX8

Cod articol.: 624855 TX8
Reducere
1,99 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 16 mm; 48 mm
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX8
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 624855 TX8
EAN / GTIN 4045197562937
Număr producător 624855 TX8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.