{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cu cap sferic | nu | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea tijei | 16 mm; 48 mm | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Execuție | îndoită | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX7 | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 624855 TX7 | |
| EAN / GTIN | 4045197562920 | |
| Număr producător | 624855 TX7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |