{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Con cabeza esférica | no | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud de los lados | 16 mm; 48 mm | |
| Superficie | Fosfatado | |
| Modelo | acodadas | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX8 | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 624855 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4045197562937 | |
| Número del fabricante | 624855 TX8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |