Şurubelniţă unghiulară pentru Torx® cromate, Profil Torx®: TX30

Cod articol.: 624800 TX30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 104 mm; 31 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX30
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Diametrul lamei 6 mm
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 624800 TX30
EAN / GTIN 7610733044566
Număr producător PB 410.30

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L, călită complet (dură şi rezistentă).

Material:

Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru.