{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea tijei | 22 mm; 71 mm | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX10 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf negru | |
| Diametrul lamei | 3,5 mm | |
| Cu cap sferic | nu | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 624800 TX10 | |
| EAN / GTIN | 7610733044528 | |
| Număr producător | PB 410.10 |