Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx® cromate, Număr de şurubelniţe: 12

Cod articol.: 624810 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cu cap sferic nu
Număr de piese 12 buc.
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromate cu nichel; călit
Execuție îndoită
Număr de unelte 12
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Offset screwdriver
Set da
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 624810 12
EAN / GTIN 7610733265206
Număr producător PB 410.H 6-45

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L, călită complet (dură şi rezistentă).

Material:

Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 624800: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Păstrare în: Suport din plastic