Disc de fibre 125 mm P 40, NK

Cod articol: 624219000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624219000
EAN / GTIN 4007430409645
Număr producător 624219000

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru utilizare în întregul sector metalurgic
  • Pentru șlefuire grosieră și fină
  • Pentru a lucra la rosturi de sudură, desprăfuire, debavurare
  • Rată ridicată de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă
  • Dispozitiv de șlefuire uniformă
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s
  • Discuri din fibră pentru prindere pe suport!

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 40
  • Max. Turație: 12200 rpm