Rostszálas tárcsa 125 mm P 40, NK

Cikkszám: 624219000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624219000
EAN / GTIN 4007430409645
Gyártó száma 624219000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a teljes fémiparban való használatra
  • Gorva- és finomcsiszoláshoz
  • Hegesztési varratok megmunkálásához, rozsdamentesítéshez, sorjázásmentesítéshez
  • Nagytömegű anyageltávolítás hosszú élettartammal
  • Egyenletes csiszolási mintázat
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Szálas korongok alátétlapra való rögzítéshez!

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 40
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm