5 lame de fierăstrău cu clichet ″fast wood premium″ 74/ 4,0 mm

Cod articol: 623976000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623976000
EAN / GTIN 4007430435033
Număr producător 623976000
L-Număr L01750 888

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi rapide și drepte cu o durată de viață foarte lungă.

Caracteristică:

  • Versiune: Masă / conic
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 144 DF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / panouri acoperite 5-50 mm / pentru tăieturi rapide
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pas dinte: 4,0 mm