• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″fast wood premium″ 74/ 4,0 mm

Artikel-Nr.: 623976000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623976000
EAN / GTIN 4007430435033
Herstellernummer 623976000
L-Nummer L01750 888

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnelle und gerade Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / geschränkt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 144 DF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten 5-50 mm / für schnelle Schnitte
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,0 mm