Set de chei de fixare 3/8″ 22-pc profil UD 6-22 mm

Cod articol.: 6239700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 22
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Ambalaj Cutie din plastic
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; călit
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 6239700
EAN / GTIN 4010886623978
Număr producător 6239700
L-Număr L60160 1844
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu prize forjate, călite și temperate, cu profil hexagonal UD (nr. 30) sau cu profil hexagonal UD (nr. D 30), acționate manual
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3
Sortimentul U-3 cu clichet reversibil cu dinți foarte fini
Sortimentul U-10 cu clichet reversibil cu pârghie robustă
Într-o carcasă GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Lățimea totală [mm]: 320 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Adâncime totală [mm]: 210 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu