Jeu de clés à douille 3/8″ 22 pièces profil UD 6-22 mm

Réf.: 6239700
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Nombre d’outils 22
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Emballage Valises en plastique
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; trempage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 6239700
EAN / GTIN 4010886623978
Réf. fabricant 6239700
Article hors catalogue L60160 1844
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec profil UD hexagonal (n° 30) ou profil UD 12 points (n° D 30) à commande manuelle Prises
Avec des outils d'exploitation
Assortiment U-3 avec cliquet réversible à dents extra fines
Assortiment U-10 avec solide cliquet réversible à levier
En coffret en tôle d’acier bleu GEDORE

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Largeur totale [mm]: 320 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Profondeur totale [mm]: 210 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non