Șurubelniță 3/8″ 200 mm

Cod articol: 6237090
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6237090
EAN / GTIN 4010886623701
Număr producător 6237090
L-Număr L60160 1140

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru lucrul în spații înguste
Conceput în conformitate cu DIN 3122, ISO 3315
Cu disc de indexare din metal ușor de prins, cu dinți fini (72 de dinți) și robustă
Unghiul de retractare 5°
Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Număr de dinți: 72
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 33 mm
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 33,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 5 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Eliberare prin buton: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu