Cliquet réversible 3/8″ 200 mm

Réf.: 6237090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6237090
EAN / GTIN 4010886623701
Réf. fabricant 6237090
Article hors catalogue L60160 1140

Description

Description:

Avec disque inverseur métallique, denture fine (72 dents) et solide
Angle de reprise 5 degrés
Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Nombre de dents: 72
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • Hauteur de la tête du cliquet: 33,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non