25 de lame de fierăstrău cu clichet ″lemn curat″ 74/ 2,5 mm

Cod articol: 623691000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623691000
EAN / GTIN 4007430440822
Număr producător 623691000

Descriere

Descriere:

  • Rapid, curat și cu unghiuri precise

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / PAL / panouri de tâmplărie / panouri fibrolemnoase / materiale plastice 3-30 mm / pentru tăieturi curate
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Rapid, curat și unghi precis
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 2,5 mm