25 pilových listů ″na čisté dřevo″ 74/ 2,5 mm

Artiklové číslo: 623691000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623691000
EAN / GTIN 4007430440822
Číslo výrobce 623691000

Popis

Popis:

  • Rychle, čistě a s přesnými úhly

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 B.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / tesařské desky / dřevovláknitá deska / plasty 3-30 mm / pro čisté řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
  • Prodejní jednotka: 25
  • rozteč zubů: 2,5 mm