3 STB exp materiale moi 126mm T313AW

Cod articol: 623684000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623684000
EAN / GTIN 4007430434180
Număr producător 623684000

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații speciale: de exemplu, materiale moi, carton
  • Tăieturi curate cu puțin efort datorită muchiei cuțitului

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,040 kg
  • Corespunde tipului Bosch: T 313 AW
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: polistiren / cutie de carton / piele / cauciuc / covor până la 50 mm
  • Substanța: 1 mm
  • Lungime utilizabilă: 126 mm
  • Versiune: Lamă de cuțit măcinată / ondulată