3 lames de scie sauteuse « expert soft materials » 126mm

Réf.: 623684000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623684000
EAN / GTIN 4007430434180
Réf. fabricant 623684000

Description

Description:

  • Pour les applications spéciales : par exemple matériaux tendres, carton
  • Coupes propres avec une faible application de force grâce à la lame

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.040 kg
  • Correspond au type Bosch : T 313 AW
  • Matériau : HCS
  • Convenance du matériau : polystyrène / boîte en carton / cuir / caoutchouc / tapis jusqu'à 50 mm
  • Épaisseur : 1 mm
  • Longueur utile : 126 mm
  • Version : Lame de couteau rectifiée / Serti