25 lame de fierăstrău cu clichet ″bază de lemn″ 51/ 2,0 mm

Cod articol: 623605000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623605000
EAN / GTIN 4007430137074
Număr producător 623605000

Descriere

Descriere:

  • Rezultate bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / ondulat
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 119 BO
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / PAL / plăci de tâmplărie 2-20 mm / placă fibrolemnoasă 2-20 mm / materiale plastice / material izolant / în special pentru tăieturi curbe
  • Lungime utilă: 51 mm
  • Descrierea produsului: Rezultate bune de tăiere cu o bună durată de viață a sculei
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 2,0 mm