• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

25 hojas para sierra de calar ″basic wood″ 51/ 2,0 mm

Número de artículo: 623605000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623605000
EAN / GTIN 4007430137074
Número del fabricante 623605000

Descripción

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 119 BO
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 2-20 mm / tablero de fibras 2-20 mm / plásticos / material de aislamiento / especialmente para cortes de curva
  • Longitud útil: 51 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 2,0 mm