• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cheie tubulară cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente, lungimea tijei 200 mm 8 mm

Cod articol: 622550 8
Reducere
12,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Lungimea totală 263 mm
Lungimea lamei 200 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622550 8
EAN / GTIN 4045197721648

Descriere

Execuţie:

Cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale.
Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături