• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cheie tubulară cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente, lungimea tijei 200 mm 13 mm

Cod articol: 622550 13
Reducere
21,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 13 mm
Lungimea totală 277 mm
Lungimea lamei 200 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622550 13
EAN / GTIN 4045197721693

Descriere

Execuţie:

Cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale.
Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături