{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea totală L | 188 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 90 mm | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Denumirea producătorului | 395 HO | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Lungimea mânerului | 98 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 6 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe | nu | |
| Diametrul lamei | 7,2 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 622450 6 | |
| EAN / GTIN | 4013288108319 | |
| Număr producător | 05029462001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |