Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva 8 mm

Tuote nro.: 622152 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
Kokonaispituus 233 mm
Terän pituus 120 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Kahvan muoto ergonominen, suora
Terän materiaali kromivanadiiniterästä
Varren materiaali 2K-Haptoprene
Terän pinta niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat ei
pidennysterä(t) ei
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin