Užmaunamas raktas su 3K Haptoprene® rankena, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 622152 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
684 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas taip
Rakto dydis SW 13 mm
Geležtės ilgis 120 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 11,9 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis L 233 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627
Gamintojo numeris 622152 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.