Cheie cu un singur inel izolate complet, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 618203 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 170 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Suprafaţă cromat
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului Einringschlüssel vollisoliert
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 618203 10
EAN / GTIN 4067263040408
Număr producător 618203 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; cromată; cu izolaţie din plastic până la 1000 volţi conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.