• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie cu un singur inel izolate complet, Deschiderea cheii: 27mm

Cod articol.: 618203 27
Reducere
28,82 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 290 mm
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Suprafaţă cromat
Verificat până la 1.000 V
Nuanță, galben Galben semnal; Roșu semnal
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Proces producţie forjat în matriţă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 27 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 618203 27
EAN / GTIN 4067263040576
Număr producător 618203 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; cromată; cu izolaţie din plastic până la 1000 volţi conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.