Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 8X9mm

Cod articol.: 617600 8X9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 837; ISO 3318
Lungimea totală 115 mm
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 617600 8X9
EAN / GTIN 4018754021239
Număr producător 41050809
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
STAHLWILLE − Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.