Kettős csillagkulcs, egyenes 8X9 mm

Cikkszám: 617600 8X9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 8 mm
Kulcsnyílás 2 9 mm
Kulcs hossza L 115 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 13,5 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 15 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 max 5,5 mm
Csillag helyzete 0 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 617600 8X9
EAN / GTIN 4018754021239
Gyártó száma 41050809

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
STAHLWILLE − jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. AS-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE − króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz