Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, oțel, TF 42

Cod articol: 616508000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616508000
EAN / GTIN 4007430248039
Număr producător 616508000

Descriere

Descriere:

  • Calitatea Novorapid: disc de debitare puternic de nivel de intrare
  • Dinamoară de debitare subțire pentru prelucrarea generală a metalelor; în special pentru materiale cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, foi, profile, sârme etc.
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună
  • Durețe: duritate medie
  • Consum mai mic de material, economisire de energie, sarcină mai mică a mașinii
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 180 x 1,6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • Clasa de calitate: A 46-R.