Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, acier, TF 42

Réf.: 616508000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616508000
EAN / GTIN 4007430248039
Réf. fabricant 616508000

Description

Description:

  • Qualité Novorapid : entrée de gamme performante
  • Meule de tronçonnage fine pour le travail du métal en général et plus particulièrement pour les matériaux fins comme les tuyaux, les tôles, les profilés, les fils de fer, etc.
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Dureté : mi-dure
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 1,6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: A 46-R.