{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Norma | DIN 897; ISO 3318 | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Označení výrobce | Doppelringschlüssel, flach gekröpft | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm; 19 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 24,1 mm; 27 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 616500 17X19 | |
| EAN / GTIN | 4018754021765 | |
| Číslo výrobce | 41071719 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |