Novoflex 180x6,0x22,23 oțel, SF 27

Cod articol.: 616465000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Novoflex
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 180 mm
Lățime disc T 6 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 8.500 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Culoarea albastru; gri; negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 24 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616465000
EAN / GTIN 4007430434050
Număr producător 616465000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Calitatea Novoflex: entry-level de înaltă performanță
  • Durețe: duritate medie
  • Aplicare universală în prelucrarea metalelor
  • Îndepărtare bună a materialului cu o durată de viață bună a sculei
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 180 x 6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • Clasa de calitate: A 24