{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Novoflex | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 180 mm | |
| Šířka kotouče T | 6 mm | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Barva | Modrá; Šedá; Černá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 616465000 | |
| EAN / GTIN | 4007430434050 | |
| Číslo výrobce | 616465000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |