{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Lungime cheie L | 325 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 29 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 35 mm | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615950 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197331304 |