Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 19X24 mm

Artikel-Nr.: 615950 19X24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
793 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 19 mm
Schlüsselweite 2 24 mm
Schlüssellänge L 325 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 29 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 35 mm
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615950 19X24
EAN / GTIN 4045197331304

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb