{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii 1 | 6 mm | |
| Deschiderea cheii 2 | 7 mm | |
| Lungime cheie L | 167 mm | |
| ⌀ maxim inel D1 max | 11 mm | |
| ⌀ maxim inel D2 max | 12 mm | |
| Suprafaţă | fosfatată | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 615900 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197385338 | |
| Număr producător | 615900 6X7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |