Chei inelare duble, cotite în adâncime 8X10 mm

Cod articol: 615900 8X10
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 8 mm
Deschiderea cheii 2 10 mm
Lungime cheie L 182 mm
⌀ maxim inel D1 max 14 mm
⌀ maxim inel D2 max 16 mm
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615900 8X10
EAN / GTIN 4045197385352

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături