Set de chei inelare duble, cotite, Număr de chei: 8

Cod articol.: 615610 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de chei 8
Poziţie inel 75 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Sistem măsuri metric da
Sistem măsură în inch nu
Inel cotit adânc nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 615610 8
EAN / GTIN 4062406219710
Număr producător 615610 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil HT-drive.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Notă:

HT-Drive − profil deosebit de precis.
Avantaj
  • Şuruburile se prind de flancuri.
  • Şuruburile sunt protejate.
  • Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă.
  • Prindere sigură şi transmitere mai mare a forţei.