SCD 036-014-060 ACP3N IC908 DIN 6537 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 6154474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6154474
EAN / GTIN 7291075372694
Număr producător 6154474
L-Număr L24240 330

Descriere

Descriere:

DIN 6537 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 3.6 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 3.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 20 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 62 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 34 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 14 mm