SCD 036-014-060 ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Artiklové číslo: 6154474
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 6154474
EAN / GTIN 7291075372694
Číslo výrobce 6154474
L-číslo L24240 330

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 3,6 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 3,6 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 20 mm, celková délka (OAL) 62 mm, efektivní délka (LU) 14 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 3.6 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 3.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 20 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 62 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 34 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 14 mm