JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 12mm

Cod articol.: 614870 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată nu
Lungimea totală L 170,7 mm
Număr de dinţi 80
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Unghi de lucru minim 4,5
Denumirea producătorului 6000 Joker
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 25 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614870 12
EAN / GTIN 4013288212603
Număr producător 05073272001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.