{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6000 Joker | |
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Kulcs hossza L | 170,7 mm | |
Pofaszélesség b | 26,3 mm | |
Pofamagasság h1 | 6,6 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 8,5 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 25 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 80 | |
Utánfogási szög | 4,5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614870 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212603 | |
Gyártó száma | 05073272001 |